折畳み自転車用バスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21133089 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

可変式ステーで幅広い車種に取付可能

用途折りたたみ自転車、小径自転車用折りたたみバスケット ブラック 使用工具プラスドライバー 最大積載量(kg)2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×190×180 適合ハンドルアップハンドル・T字ハンドル
注意
※ハンドル形状によっては取付できない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする