SDHCカード Class10 (TLC)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21133107 品番 TS4GSDC300S
3月15日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g)2(0.07oz) 保証期間5年 フラッシュ2D NAND Flash 動作温度(℃)-25(-13°F)〜85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 容量(GB)4 SDスピードクラスClass 10 挿抜回数10000 動作電圧(V)2.7〜3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする