ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21133834 品番TS4TSJ25M3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐衝撃性を追求したポータブルHDDで、データの持ち運びに便利です。スタイリッシュなアイロングレーとミリタリーグリーンのカラーオプションを用意しています。
三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。
多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。
USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。
最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。
便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。
トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。
Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。

寸法(mm)129.5×80.8×24.1(5.10"×3.18"×0.95") アイロングレー 質量(g)294(10.37oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間3年 電源供給パスパワー 動作温度(℃)5(41°F)〜55(131°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA 記録メディア2.5インチHDD 容量(TB)4 USBタイプマイクロUSB - USB Type A ハードウェア暗号化対応 動作電圧(V)5
注意
※PCのOSとは計算方法が異なるため、実容量とパッケージ表記の容量が一致しないことがあります。
※ワンタッチ自動バックアップとAES暗号化機能を利用するにはTranscend Eliteソフトウェアが必要です。
※サイズに突起部は含まれていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする