ポータブルHDD 2.5インチ Type C&A両ケーブル付 StoreJet C3S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21133859 品番 TS2TSJ25C3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

研磨、サンドブラスト、アルマイト処理が施されたアルミケースを採用しており、スタイリッシュな雰囲気を出しています。
USB Type-CケーブルとUSB Type-C - Type-Aケーブルを付属しているので、USB Type-CやUSB 3.1インターフェースの機器で利用できます。1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。
USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。
最大2TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。
トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。
Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。

寸法(mm)114.5×78.5×9.95(4.51"×3.09"×0.39") シルバー 質量(g)133(4.69oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間3年 電源供給パスパワー 動作温度(℃)5(41°F)〜55(131°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA 記録メディア2.5インチHDD 容量(TB)2 USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C ハードウェア暗号化対応 動作電圧(V)5
注意
※PCのOSとは計算方法が異なるため、実容量とパッケージ表記の容量が一致しないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする