ノートPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 260pin U-SOIMM CL19

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21133999 品番JM2666HSG-8G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。

種別ランク:1Rx16、DRAM:1Gx16、PCB高:1.18インチ 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)260 動作温度(℃)0(32°F)〜85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8 メモリーモジュール規格PC4-21300 メモリークロック2666 CASレイテンシーCL19 メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする