[M.2 SATA SSD 専用] 外付けケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21134069 品番TS-CM80S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

トランセンドのCM80はM.2 SATA SSDを外付けドライブとして利用するための外付けケースです。このキットを利用することでM.2 SATA SSDを簡単にUSB 3.1 Gen 2の外付けメモリにすることができます。
アルミ製で軽く、頑丈なので持ち運びに優れています。また、LED表示灯でデータアクセス状態を確認できます。
USB Type-Cポートを備えており、USB Type-AまたはType-Cポートをもつプラットフォームで利用できます。
USB 3.1 Gen 2インターフェースを採用し、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応しています。UASP対応PC等で使用すると、USB 3.0よりも高速なデータ転送を提供します。
CM80のケースはType 2242 / 2260 / 2280に対応しており、多くの一般的なM.2 SATA SSDを利用できます。

適合M.2 セット内容筐体/M.2アダプタ/USBケーブル(45cm、TypeC-TypeA変換)/メタルプレート/アルミ板/ドライバ/ネジ 寸法(mm)120.16×33.6×7.5(4.73"×1.32"×0.30") 質量(g)41(1.45oz) インターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 2、バスインターフェース:SATA III 6Gb/s 保証期間2年 動作温度(℃)0(32°F)〜70(158°F) 保管温度(℃)-40(-40°F)〜85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA 動作電圧(V)5
注意
※M.2 SSD外付けケースはPCI-Express M.2 SSDに互換性はありません。
※USB ケーブル(Type-C to Type-A)を付属しています。M.2 SSD外付けケースをUSB Type-C機器に接続する場合は別途アダプタやケーブルが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする