R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21134105 品番JTC4949SETB
参考基準価格(税別)¥86,980 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット

付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り 接続口径(inch)7/16-20UNF ホース長さ(mm)1500 対応冷媒種別R-1234yf
取扱説明書:jtc4949setb-p.pdf(4.39MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-26
用途:
ガスチャージ
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用する機会がありませんが、今後の為に購入しました。メーカー品なので、安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする