24PCS 12.7mm コンビネーションソケットビットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21134184 品番JTC7024
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

24pcsセット

セット内容コンビネーションソケットビット24種(T40・T45・T50・T55・T60・T70 H5・H6・H7・H8・H9・H10・H12 M6・M8・M10・M12・M14 RM6・RM7・RM8・RM9・RM10・RM12) 全長(mm)200 軸長(mm)162 差込角対辺(mm)12.7 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする