JTC
JTCの エアーガン・スプレーノズル
JTCの 引き金式エアーダスターガン
エンジンクリーニングガン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21134620
品番
JTC6023
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に
先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)
仕様
先端30°角度付き、流量調節可能
全長(mm)
410
ノズル長(mm)
260
ノズル口径(Φmm)
17
空気取入口
Rc1/4
ホース長さ(mm)
1500
使用空気圧(kg/cm
2
)
6〜12
商品説明動画
JTC6023 エンジンクリーニングガン
参考になった