ごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21135216 品番tR7-412 ゴム
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。
キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。
ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。
ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。

用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。 材質トレー:ステンレス、台車の:アルミ(アルマイト加工処理済) 寸法(mm)336(285)×292(285)×102(75) 材質(取付金具)ステンレス304 適合容器角型ポリ缶 キャスタータイプΦ50、ゴムキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
注意
※キャリー(ごくかるキャリー)とトレー(液もれ防止トレー)のセット商品です。
※容器は商品に含まれておりません。
※容器の底寸の外寸が当台車の内寸(Φ)以内の適当サイズであるかどうか、ご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

容器からの液もれ防止&重たい容器の移動がラク!ごくかるキャリー ステンレス 液もれ防止トレー付【株式会社エム・あい】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする