曜日別特売
C19-899 リメインロスト 扁平缶用 エム・あい 21135505

C19-899 リメインロスト 扁平缶用 エム・あい 21135505
C19-899 リメインロスト 扁平缶用 エム・あい 21135505
C19-899 リメインロスト 扁平缶用 エム・あい 21135505
C19-899 リメインロスト 扁平缶用 エム・あい 21135505
C19-899 リメインロスト 扁平缶用 エム・あい 21135505
C19-899 リメインロスト 扁平缶用 エム・あい 21135505
C19-899 リメインロスト 扁平缶用 エム・あい 21135505
C19-899 リメインロスト 扁平缶用 エム・あい 21135505
C19-899 リメインロスト 扁平缶用 エム・あい 21135505

リメインロスト 扁平缶用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
材質ステンレス304
内容量1台注文コード21135505品番C19-899
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。

用途容器の下に置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質ステンレス304寸法(mm)315×188×87(19)適合容器扁平缶
注意
※容器は商品に含まれておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする