K-4056-ALU-B 引戸用取替錠 アルファ 21136844 K-4056-ALU-B 引戸用取替錠 アルファ 21136844 K-4056-ALU-B 引戸用取替錠 アルファ 21136844

引戸用取替錠

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21136844 品番 K-4056-ALU-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

各メーカー向けの引戸用取替錠です。

付属品飾り座、キー3本 適合機種汎用タイプ 材質ADC、ボディZDC ブラウン シリンダーピンシリンダー 適合扉厚(mm)28〜31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする