UVカット5倍強い超強厚口障子紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21137097 品番 6901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

丈夫で破れにくい、特厚口タイプの障子紙。
障子紙のJIS規格に規定された破裂強さの下限値に比べて、約5倍の強さです。
温かみを感じる、破れにくい障子紙です。厚手で、作業しやすく、シワになりにくい障子紙です。
UVカットの効果があるので、室内の色あせ・変色を防止します。
伸縮が少なく、雨天でもたるみにくい障子紙です。
濡れた状態でもしっかりしているのでカットしやすく、貼り替えの際も破れにくくきれいにはがすことができます。

用途障子貼り用 材質ポリエステル(70%)、パルプ(20%)、ビニロンバインダー(10%)、蛍光剤配合 使用の目安貼れる面積/障子2枚分 無地 シート長さ(m)3.6 シート幅(cm)94 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品は使用説明どおりに貼りますと、紙の滑らかな面が部屋の内側になるように巻いています。
※厚手でコシが強いため、のりは多めにつけてください。
※障子枠は、木の種類や使用期間によってのりをつけるとアクがでることがあります。この場合は障子枠を水でよく洗い〈ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり〉や〈プロ用障子のり〉をご使用ください。
※本品は巻きグセがつきやすい性質があります。のりが乾き始めて障子紙が接着するまで、重しを置くなどして紙が巻戻らないように注意してください。
※貼り終わった後、タルミができた時は、必ずのりがよく乾いてから障子紙全体に水をうすく均等に霧吹きしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする