アサヒペン
アサヒペンの 内装資材
アサヒペンの 壁紙・シート
アサヒペンの ふすま・障子紙
UVカット 明るく2倍強い障子紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21137115
品番
SU-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
室内が明るく感じられます。
UV約95%カット
用途
障子貼り用
仕様
会津判
材質
再生紙
色
無地
長さ(m)
190
幅(cm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応