キャンピングレジャーベッド

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 注文コード21138585 品番C272-4(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

前後ともリクライニング式ベッド。折りたためばコンパクトに収納。小物収納ポケット付き。

ブラウン 耐荷重(kg)80 用途屋外で使える折りたたみレジャーチェア、アウトドアチェア、バーベキューチェア、レジャーベッドとして。災害時や休憩用の簡易ベッドとしても。 材質フレーム:スチール、生地:ポリエステル、ポケット:ナイロン 質量(kg)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×1825×255-825 座面高さ(mm)245
取扱説明書:(0.35MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21138585 C272-4(BR) 13105140 C272-4(BR) キャンピングレジャーベッド YAMAZEN(山善) キャンピングレジャーベッド YAMAZEN(山善) 1台 5,698
欠品中
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-20
用途:
日常作業時の救急対応として
NPO法人しろい環境塾 様 (その他業種)

必要な時に広げて使え、使用が終わったらコンパクトに畳んで収納できて場所を取らない

対象商品:
25543185
2022-04-04
用途:
屋外で昼寝をしたり、海辺で利用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

屋外で昼寝をしたり、海辺で利用しています。ベッドは大変安定していて満足です

対象商品:
25543185
2022-05-09
用途:
部屋でくつろぐ時間に使用
建設業・工事業

背もたれのリクライニングがもう少し細やかならば、より良いと思います。

対象商品:
25543185
2020-07-03
用途:
休憩時間
建設業・工事業

屈折部が露出していて腕などに当たることが気になりカバーがあるとよい

1人が参考にしています
対象商品:
25543185
2020-02-06
用途:
仮眠用
サービス業

軽くて持ち運びは容易である。着地面の足の部分が丸くなっているため、寝転んで下のものを拾おうとすると、バランスが崩れ転倒する。用心が必要である。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする