曜日別特売
SJM-M1000P ミル付ジュースミキサー SURE(石崎電機製作所) 21138777

本体

SJM-M1000P ミル付ジュースミキサー SURE(石崎電機製作所) 21138777
SJM-M1000P ミル付ジュースミキサー SURE(石崎電機製作所) 21138777
SJM-M1000P ミル付ジュースミキサー SURE(石崎電機製作所) 21138777
SJM-M1000P ミル付ジュースミキサー SURE(石崎電機製作所) 21138777
SJM-M1000P ミル付ジュースミキサー SURE(石崎電機製作所) 21138777
SJM-M1000P ミル付ジュースミキサー SURE(石崎電機製作所) 21138777

ミル付ジュースミキサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード21138777品番SJM-M1000P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最大1000mlのジュースが作れるたっぷりサイズのジューサーミキサーです。ガラス製のボトルはお手入れ簡単で衛生的、丈夫で切れ味の良いチタンコーティングカッターでパワフルに切削します。
どなたにも分かりやすいダイヤルスイッチを採用、弱・強・フラッシュの3モードを素材に応じて使い分けができます。
ミキサーボトルの他にミル専用のミルボトルを付属。コーヒー豆やふりかけ作りなど、様々な用途にご使用いただけます。

付属品カッターホルダー、ミキサーボトル、ミルボトル、ミルホルダー材質本体:ABS樹脂、ボトル:ガラス4,カッター刃:チタンコーティング質量(kg)約2.2(電源コード含む)容量(mL)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:300定格100V-1700W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×196×348定格時間(分)ミキサー:4分運転(30分休止)、ミル:1分運転(30分休止)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする