クルーズ
クルーズの 看板・POP・掲示用品
クルーズの ポップスタンド
クルーズの カードスタンド
アクリルマグネットフレーム
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A4
注文コード
21139407
品番
CRJ88005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。
縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。
用途
ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質
アクリル
サイズ
A4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×10×323
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297
注意
※専用スタンド別売。