曜日別特売
4MSEL8K-316 A-LOK チューブ継手(MSELK BSP テーパ おすエルボー) Parker 21142304

4MSEL8K-316 A-LOK チューブ継手(MSELK BSP テーパ おすエルボー) Parker 21142304
4MSEL8K-316 A-LOK チューブ継手(MSELK BSP テーパ おすエルボー) Parker 21142304

A-LOK チューブ継手(MSELK BSP テーパ おすエルボー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21142304品番4MSEL8K-316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パーカー A-LOK(R)チューブ継手は化学、石油、発電、パルプ、製紙工場などで使用される計測装置、プロセス装置、制御装置、分析器、環境装置などに使用できるように特別に設計されています。
また、A-LOK®;(R)チューブ継手は、高品位のチューブ継手が必要なその他の分野にも幅広く応用することができます。

材質ステンレス寸法L(mm)24.6寸法C(mm)32寸法R(mm)19.1H(mm)33.3ねじ径(inch)BSP TR パイプねじ:1/2チューブ外径(inch)1/4互換品番400-2-8RT寸法W(inch)六角部:7/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする