Natural Smile レディスチュニックポロシャツ TB4002L

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21149878 品番TB4002L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ウエスト周りを隠してくれるチュニックタイプのポロシャツです。
左胸にはアウトポケット、両脇にはスラッシュポケットを配置しました。衿と袖口のラインもポイントに。

ネイビー サイズM 材質ポリエステル100% 胸囲(cm)93 肩幅(cm)38 袖丈(cm)19 着丈(cm)75.5 基本仕様左胸アウトポケット、両脇スリット入り、両脇スラッシュポケット付、ショールカラー、袖口リブ仕様 機能ストレッチ対応、吸水速乾 生地鹿の子 色番8 性別レディース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21149878
2019-06-25
用途:
園芸作業
運輸・通信業

思っていたよりかなり涼しく、真夏でも大丈夫そう。ネイビーは透けないので、一枚で着られるのがうれしい。襟の形がとてもかわいく細く見えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする