Natural Smile トレーニングジャケット TJ0800U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21150036 品番 TJ0800U
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

裾と袖口リブのライン使いがポイントのトレーニングジャケット。
ボディの前後にパネル切り替えを施して、動きやすくスタイリッシュなデザインに仕上げています。
首元にファスナーの収納ポケットを設置。金具が肌に直接触れる不快感を防ぎます。

グレー サイズM 材質ポリエステル100% 肩幅(cm)44 袖丈(cm)65 着丈(cm)66 基本仕様両脇ポケット付 機能ストレッチ対応、吸汗速乾 バスト(cm)107 生地ポンチローマ 色番2 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする