ボンマックス
ボンマックスの 衣服関連
ボンマックスの 介護従事者用ユニフォーム
ボンマックスの ボトムス 介護従事者用
Natural Smile ロングパンツ TP6800U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21150133
品番
TP6800U
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
スポーティーなウエストリブが印象的なトレーニングロングパンツ。
ウエスト部分の裏側には、サイズ調節用のひもが付いているので簡単に調節することができます。
色
グレー
サイズ
SS
股下(cm)
73
材質
ポリエステル100%
ウエスト(cm)
58〜63
基本仕様
両腰斜めポケット、後右側アウトポケット、ウエストスピンドル付
機能
ストレッチ対応、吸汗速乾
ヒップ(cm)
92
生地
ポンチローマ
色番
2
性別
男女兼用