BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 内装商品
BEST(ベスト)[金物]の レール
BEST(ベスト)[金物]の ピクチャーレール
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-04
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21150596
品番
N-852
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。
リング付のワイヤーです。別売りの各種パーツやヒートンにひっかけたり、S字フック等をかけてご利用下さい。
ワイヤー径(Φmm)
1
許容荷重(kg)
8
用途
ピクチャーレール用のパーツ。
種別
壁付用
長さ(mm)
1000