ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21150657 品番N-858
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。
棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。
ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。

ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 用途ピクチャーレール用のパーツセット。 セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個 種別壁付用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21150657
2018-11-24
用途:
壁に額を吊るす時

ストッパー付で額金具に確実に取付出来て落下するのを防げるのでよい。
ワイヤーが貫通するのでワイヤーが邪魔にならず、位置調整は上部の筒を押えて移動し、放せばその位置で固定できるので、微妙な位置調整も楽です。
額を吊るすと見えないですが、フックがあまり出っ張っていると額が壁から傾くので、このフックの形状がスリムで気に入りました。
ただ、このセット3点の中のレール用フックが、どのピクチャーレール本体に適合するかわかりません。表示していただくとありがたいです。今回は、このフックは使用しませんでしたので、レール用フック無しで価格を抑えていただくと、もっと購入しやすいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする