BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 内装商品
BEST(ベスト)[金物]の レール
BEST(ベスト)[金物]の ピクチャーレール
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21150666
品番
N-859
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。
棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。
ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
許容荷重(kg)
10
用途
ピクチャーレール用のパーツセット。
セット内容
アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 白×1本、パーツ(AF-3 白)×1個
種別
壁付用