BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 内装商品
BEST(ベスト)[金物]の レール
BEST(ベスト)[金物]の ピクチャーレール
ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000X1本線
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21150693
品番
N-863
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ベストピクチャーレール壁付用シリーズワイヤーです。
ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメントに通してご利用下さい。
ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
色
黒塗装
用途
ピクチャーレール用のパーツ。
種別
壁付用
許容荷重(kg)
10
ワイヤー径(Φmm)
1.2