BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 内装商品
BEST(ベスト)[金物]の レール
BEST(ベスト)[金物]の ピクチャーレール
ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21150718
品番
N-865
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。
ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。
ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
許容荷重(kg)
10
用途
ピクチャーレール用のパーツ。
種別
壁付用、石膏ボード用
色
黒塗装