ピクチャーレール用片ボールワイヤー 1.2X1000X1本線

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21150727 品番N-866
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。
パーツを組み合わせてご使用下さい。

ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 用途ピクチャーレール用のパーツ。 種別壁付用、石膏ボード用 ボール径(Φmm)4.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21150727
2022-08-06
用途:
トラクターのバルブを引き出すときに使用(玉にバルブキャップを被せてバルブの頭にセットする
鈴木軽車両製作所 様

トラクターバルブのキャップに2mmの穴をあけ,そこに本製品のワイヤを通し,キャップを玉にキャップを被せて使用する.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする