NTKカッティングツールズ
チップ(旋削)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
ひし形80°
注文コード
21153658
品番
CCGT060200AZ7 QM3
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
1596
種類から選べます
他の種類を見る
材質
QM3
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面