チップ(旋削)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4形状ひし形55°注文コード21154105品番DCMT070204FNAM3 DM4
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質DM4形状ひし形55°厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする