NTKカッティングツールズ
チップ(旋削)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.2
形状
ひし形55°
注文コード
21154123
品番
DCMT11T302PF PD2
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
1596
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PD2
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面