曜日別特売
CAOOHS-5x3-BS-N マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 ソケット ニューマシン 21158219

マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 ソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ注文コード21158219品番CAOOHS-5x3-BS-N
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。

形状ソケット寸法(mm)ホースΦ5×3材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)30.7寸法H(mm)9(六角)材質(シール)ニトリルゴムねじの種類めねじ寸法D(Φmm)10最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)寸法E(mm)7寸法d(Φmm)1.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)寸法C(Φmm)3.5最小断面積(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする