AP-L8 クイックチューブコネクター CAP型 プラグ ニューマシン 21159050

クイックチューブコネクター CAP型 プラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21159050品番AP-L8
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。

形状プラグ材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ質量(g)22使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法L1(mm)36寸法A(mm)16.9寸法D(Φmm)16最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)寸法E(mm)19.5寸法L2(mm)25寸法d(Φmm)4適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする