曜日別特売
BLO-2P クイックディスコネクター BL型 プラグ ニューマシン 21159978

クイックディスコネクター BL型 プラグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード21159978品番BLO-2P
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状プラグ材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)質量(g)25使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)27.7寸法H(mm)21(六角)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)寸法D1(Φmm)15.6寸法D2(Φmm)16.8方向OUT(ブラック)耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)24.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする