曜日別特売
NCV-BS-MF2-V チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシン 21160800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCV-BS-MF2-V チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシン 21160800
NCV-BS-MF2-V チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシン 21160800

チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)12
内容量1個注文コード21160800品番NCV-BS-MF2-V
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。

材質(本体)真鍮質量(g)57.2使用温度範囲(℃)-15~180寸法L(mm)42寸法H(mm)17(六角)材質(シール)フッ素ゴム寸法A(mm)12ねじの種類おねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)寸法B(mm)12接続1/4インチ寸法d(Φmm)3.5使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)Cv値0.482RoHS指令(10物質対応)対応寸法T1R1/4寸法T2Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする