曜日別特売
NCV-316-FF3-N チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン 21161010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCV-316-FF3-N チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン 21161010
NCV-316-FF3-N チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン 21161010

チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
寸法L(mm)55
内容量1個注文コード21161010品番NCV-316-FF3-N
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。

材質(本体)SUS316質量(g)109.9使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55寸法H(mm)21(六角)材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)14ねじの種類めねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)接続3/8インチ寸法d(Φmm)6.2使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)Cv値0.733RoHS指令(10物質対応)対応寸法T2Rc3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする