曜日別特売
TFR-35B LEDランタン Modes 21161764

TFR-35B LEDランタン Modes 21161764
TFR-35B LEDランタン Modes 21161764
TFR-35B LEDランタン Modes 21161764

LEDランタン

商品レビューを投稿する
点灯時間3時間50分~50時間
内容量1個注文コード21161764品番TFR-35B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

アンティーク調でインテリアとしても使えるデザイン。軽量なので持ち運びも便利。キャンプやインテリア照明などにも。LEDランタンで昼光色と電球色の3つの光が楽しめます。充電式

付属品USB充電ケーブル寸法(mm)147×56×130質量(g)270消費電力(W)5電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下保護等級IPX5(充電口カバー装着が必要)バッテリーリチウムイオン18650使用電池専用充電池充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1800明るさ(Lm)最大400点灯時間3時間50分~50時間
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※出荷時のバッテリー容量は半分程度になります。ご使用前に必ず充電をおこなってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする