曜日別特売
142155-0001 カメレオンクイックベルト FAR EAST 21161956

 

142155-0001 カメレオンクイックベルト FAR EAST 21161956
142155-0001 カメレオンクイックベルト FAR EAST 21161956
142155-0001 カメレオンクイックベルト FAR EAST 21161956

カメレオンクイックベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個レッド注文コード21161956品番142155-0001
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワンタッチで瞬間巻取ラッシングベルト、荷物の固定はもちろんバイクやマリンスポーツ・アウトドアなどに大活躍!
簡単に長さの調整ができ、使用後の片付け・収納もボタン一つで煩わしさからおさらば!

用途
バイクの固定、荷崩れ防止など
レッド使用荷重(kg)305本体質量(g)760端末仕様S字フック(オープンフック)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×78×230寸法(幅W×長さL)(mm)25×3000破断荷重(kg)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする