T型ファスナー2型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/処理(キーパー・アーム・ケース・ベース・レバー)SPCC/Zn(シャフト)S/Zn(スプリング)SUS304/- 寸法A(mm)t1.6 注文コード21162270 品番TL-28A-2【ワケあり】
在庫数量:残り59点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78
販売価格(税別) アウトレット
¥52971
この商品は材質/処理・寸法Aなど3種類から選べます 他の種類を見る

ばね作用により振動を吸収します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)t1.6 寸法B(mm)28.8 締付力(N[kgf])約206(21) 材質/処理(キーパー・アーム・ケース・ベース・レバー)SPCC/Zn(シャフト)S/Zn(スプリング)SUS304/- 用途計測機器・各種ケース 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)42.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
道具箱の壊れた留具の交換用

寸法は微妙に違いますが、無理やり穴あけし、しっかり固定できました。
交換用途としては格安で、しかも金属製なので作りもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする