NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの チップ
NTKカッティングツールズの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
NTKカッティングツールズの フライス用
チップ(フライス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
平行四辺形頂角85°
材質
SP9
注文コード
21163546
品番
APCW160408T01020 SP9
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・材質・内容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SP9
形状
平行四辺形頂角85°
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
ブレーカ無し