シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
薄型スクエアフード SQSG-D(ガラリ・防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21163740
品番
SQSG-100D
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。
防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途
換気用フードとして
仕様
防火ダンパー付
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
温度(℃)
FD:120
適合パイプ径(Φmm)
100
関連資料:
(0.23MB)
取扱説明書:
(0.17MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、取扱説明書をご確認下さい。