薄型スクエアフード SQSG-D(ガラリ・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21163767 品番 SQSG-150D
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。
防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。

用途換気用フードとして 仕様防火ダンパー付 材質SUS304 シルファーメタリック 温度(℃)FD:72 適合パイプ径(Φmm)150
関連資料:(0.23MB) 取扱説明書:(0.17MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする