シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
薄型スクエアフード SQS-N(網付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
100
注文コード
21163880
品番
SQS-100N
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。
防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途
換気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
メッシュ
FD:120℃
適合パイプ径(Φmm)
100
関連資料:
図面(0.15MB)
取扱説明書:
(4.73MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、取扱説明書をご確認下さい。