JTC
オルタネーターソケットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21164117
品番
JTC4738K
参考基準価格(税別)
¥11,980
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
オルタネーター用ソケット
適合純正品番:3400を含むセット
トヨタ車専用アダプターで規定トルクで取り付け出来ます。
充電制御車 必需品!!
オルタネーターのプーリー交換に!
セット内容
外径:19.5mm/33山&18.2mm33山、M10・T50・75mmビット:M8・M10・H8・H10・T40・T50、トヨタ用:六角17mm・六角10mmソケット
差込角(mm)
12.7
適合車種
BENZ・BMW・VW・AUDI・etc
取扱説明書:
(0.73MB)
商品説明動画
JTC4738K オルタネーターソケットセット
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった