Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ エルボ ラインフィッティング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタA
G 3/8 メス
注文コード
21164284
品番
LJK-3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
コネクタA・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
ポート数
1
角度(°)
90
接続方式
ねじ込み
最大圧力(bar)
-
動作温度(℃)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
G 3/8 メス
コネクタB
G 3/8 オス
モデル
4947
コネクタC
-
コネクタD
-