Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ ストレート ラインフィッティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタA
プッシュイン16mm
注文コード
21164528
品番
CRQS-16-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コネクタA・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレス鋼
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
10
動作温度(℃)
-15〜+120
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
プッシュイン16mm
コネクタB
プッシュイン12mm
モデル
130655
コネクタC
-
コネクタD
-