Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ ストレート ラインフィッティング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
コネクタA
ワンタッチスリーブ:QS-3
注文コード
21164650
品番
QSM-3H-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
この商品は
コネクタA・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10〜+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ワンタッチスリーブ:QS-3
コネクタB
プッシュイン2mm
モデル
133035
コネクタC
-
コネクタD
-