NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの チップ
NTKカッティングツールズの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
NTKカッティングツールズの 特殊形状
チップ(ロール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
B22
チップブレーカ
特殊形状
注文コード
21164693
品番
RBGX16S B22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,570
この商品は
材質・チップブレーカ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
B22
形状
円形
逃げ角(度)
5
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状