Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ ネジ側セルフシーリング ストレートフィッティング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
材質(本体)
アルミニウム
コネクタA
G 1/4 オス
注文コード
21164720
品番
CK-1/4-PK-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・コネクタA
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
-
動作温度(℃)
-10〜+60
コネクタA
G 1/4 オス
モデル
2029
コネクタ径(Φmm)
(コネクタB)6
コネクタC
-
コネクタD
-