NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの チップ
NTKカッティングツールズの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
NTKカッティングツールズの 特殊形状
チップ(ロール)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
B22
チップブレーカ
特殊形状
注文コード
21164727
品番
RBGX20S B22
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップブレーカ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
B22
形状
円形
逃げ角(度)
5
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状