NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの チップ
NTKカッティングツールズの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
NTKカッティングツールズの 特殊形状
チップ(ロール)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
HC2
チップブレーカ
特殊形状
注文コード
21164745
品番
RBGX26SPN HC2
参考基準価格(税別)
¥254,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップブレーカ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HC2
形状
円形
逃げ角(度)
5
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状